LOVEJOY 68514465632 Butuc, 6.300 inchi dia., 8.270 inchi lungime, 1.180 inchi grosime

Articol: CM7YMB Model: 68514465632

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1.20 grade
Dimensiunea canalului2 1 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ75
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G1.570 "
Dimensiune HD5.310 "
Dimensiunea U2.090 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.200 "
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lățimea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lungime prin Bore3.350 "
MaterialFontă
Max. Deplasarea axială0.1200 "
Max. Plictisit2.950 "
Max. Deplasarea radială0.0180 "
Max. Viteză3550 rpm
Max. Cuplul22650 in-lbs.
Min. Plictisit0.470 "
Cuplu nominal11320 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.6.300 "
Lungimea totală a cuplajului8.270 "
Diametru filet.3/8 "-16
Filet pe inch3/8 "-16
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.980 "
Diametrul interior al păianjenului3.150 "
Diametrul exterior de păianjen6.300 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)1.180 "
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum94.45694 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5005

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514465858 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 42, dimensiune ale alezajului de 1-1/8 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€211.28
LOVEJOY 68514465835 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ 75, Dimensiunea alezajului de 2-1/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514466034 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ 75, dimensiune ale alezajului de 2-7/8 inchi, canal de cheie 3/4 x 3/8 inch | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514464124 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 55/70, canal de cheie de 5/8 inch | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€316.27
LOVEJOY 68514464116 Butuc de cuplare maxilar, CJ 42/55 Dimensiune cuplaj | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Butuc de cuplare a fălcilor, falcă curbată, dimensiunea alezajului de 1.875 inci, finisat cu canal de cheie, aluminiu | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Butuc de cuplare a fălcilor, falcă curbată, dimensiunea alezajului de 1.250 inci, finisat cu canal de cheie, aluminiu | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514465632 Butuc, 6.300 inchi dia., 8.270 inchi lungime, 1.180 inchi grosime