Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476170 Articulație universală, 1.120 inchi dia., 3.50 inchi lungime, 2880 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YMW Model: 68514476170
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
€399.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A5/8 x 5/8 "
Bore B5/8 x 5/8 "
Adâncimea forajului1.000 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplareFără cheie
Tip articulațieD-Type
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.750 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit0.880 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.120 "
Lungime totală3.50 "
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
MărimeaD7B
Cuplul de rupere statică2880 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum4.39040 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514416226 Articulație universală, lungime 1.75 inchi, oțel | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Fără cheie0.38 "1.75 "0.56 "110 in-lbs.Oţel-€80.21
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Fără cheie0.5 "2"0.62 "378 in-lbs.Oţel-€92.11
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Fără cheie0.62 "2.25 "0.68 "540 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Fără cheie0.75 "2.68 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Fără cheie0.88 "3"0.88 "1176 in-lbs.Oţel-€100.02
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€108.14
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€108.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476170 Articulație universală, 1.120 inchi dia., 3.50 inchi lungime, 2880 inchi lbs cuplu de rupere
€399.61 /unitate