Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476353 Butuc, 1.57 inchi dia., 2.6 inchi lungime, 0.470 inchi grosime

În stoc
Articol: CM7YNU Model: 68514476353

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€36.55 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1.20 grade
PlictisiSolid
Dimensiunea canalului3 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ19
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G0.630 "
Dimensiune HD1.260 "
Dimensiunea U0.790 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.080 "
Stil HubA
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.980 "
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasarea axială0.0470 "
Max. Plictisit0.750 "
Max. Deplasarea radială080 "
Max. Viteză14000 rpm
Max. Cuplul177 in-lbs.
Cuplu nominal88 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.57 "
Lungimea totală a cuplajului2.6 "
Diametru filet.# 10-24
Filet pe inch# 10-24
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.390 "
Diametrul exterior de păianjen1.570 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.470 "
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum1.55585 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462030 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune cuplaj CJ 38/45, canal de cheie de 1-3/4 x 3/8 inch | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€95.98
LOVEJOY 68514462017 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 28/38, canal cheie de 1-1/8 x 1/4 inch | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€71.54
LOVEJOY 68514461984 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ 14/16, 5/16 fără canal | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Fără cheieB1.18 "1.38 "-CJ€32.32
LOVEJOY 68514462016 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, falcă curbată, dimensiunea alezajului 1 inch, metal pulbere | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 0.750 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea CJ24, dimensiunea alezajului de 1 inch, cu canal de cheie, metal pulbere | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiune CJ28/38, Dimensiunea alezajului de 1.375 inch, Cu canal de cheie, Aluminiu | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476353 Butuc, 1.57 inchi dia., 2.6 inchi lungime, 0.470 inchi grosime
€36.55 /unitate