Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514477014 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inchi lbs, 2.598 inchi dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerţie

În stoc
Articol: CM7YTF Model: 68514477014
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
€646.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dezalinierea axială0.0160 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Bore A5 / 8 "x 7 / 8"
Bore B5 / 8 "x 7 / 8"
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM8
Dimensiunea cuplajuluiBWLC78
Tip cuplajCuplaj Burduf
Greutatea cuplajului (lb)21.16 uncie
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.768 "
Max. Plictisit1.378 "
Max. Temperatura de Operare212 de grade F
Max. Viteză8600 RPM
Min. Plictisit0.551 "
Moment de inerție1.7090 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal531 in-lbs.
În afara Dia.2.598 "
Lungime totală3.071 "
Nealinierea paralelă0.004 "
serieSeria BWLC
StilClemă
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune646050 inchi-lbs./rad
Volum20.72803 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăDimensiune HDLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăPreț
Cuplaj LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4, burduf, gauraj, 1/2 in x 3/4 in | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4Cuplaj de control al mișcăriiStil de burduf-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm€116.73
LOVEJOY 68514476960 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.722 inchi, lungime 2.48 inchi, aluminiu | AM4TRQ 76960 68514476960Cuplaj de control al mișcării-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 1.2600 inch OD, 1.6140 inch lungime | AN9BCH 76961 68514476961Cuplaj de control al mișcării-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 1.5750 inchi, lungime 1.8500 inci | AN9BCK 76982 68514476982Cuplaj flexibil al arborelui-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 1.7720 inchi OD, 2.4800 inci lungime | AN9BCL 76973 68514476973Cuplaj de control al mișcării-1 grade0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 1.7720 inchi, lungime 2.4800 inci | AN9BCN 76974 68514476974Cuplaj de control al mișcării-1 grade0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inch lbs, 1.772 inch dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerție | CM7YQV 68514476959Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj Burduf1.50 grade0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477014 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 531 inchi lbs, 2.598 inchi dia., 1.7090 lbs inch sq. Inerţie
€646.26 /unitate