Lampă fluorescentă circulară LUMAPRO 13G578 T9 6500k 8 in | AA4WNR

LUMAPRO 13G578 Lampă fluorescentă circulară T9 6500k 8 in

În stoc
Articol: AA4WNR Model: 13G578

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă circulară
Durata medie de viață a becului12,000 ore
Viața medie12,000 ore
Tip de bază4 pini (G10q)
Diametrul becului.1-1/8 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiLumina zilei
Temp. Culoare6500 K
CRI72
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Lumeni inițiali980
Denumirea lămpiiFC8T9 / D
Lampa Dia.1.125 "
Forma lămpiiT9
Ton lampăLumina zilei
Tip lămpiCircular
Lumeni980
Lumeni medii690
Dia general.8"
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornirePornire rapidă
Watts22

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8539310050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 13G578 Lampă fluorescentă circulară T9 6500k 8 in
€0.68 /unitate