Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U637 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX

LUMAPRO 21U637 Lampa miniaturala 1892 T3 1/4 14.4v

În stoc
Articol: AB6JZX Model: 21U637

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăradio
Număr comercial1892
Voltaj14.4
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U624 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.51€3.00
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMB4 1813 1w T3 1/4 14.4v - Pachet De 10 | AB9VMA 2FMB410mA101813110€10.91
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMJ2 1892 2w T3 1/4 14.4v - Pachet De 10 | AB9VPL 2FMJ2120mA91892210€9.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U637 Lampa miniaturala 1892 T3 1/4 14.4v
€2.30 /unitate