Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMB4 1813 1w T3 1/4 14.4v - Pachet De 10 | AB9VMA

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMB4 1813 1w T3 1/4 14.4v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VMA Model: 2FMB4
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
€10.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras10mA
Lumeni inițiali10
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăradio
Număr comercial1813
Voltaj14.4
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U624 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.51€3.00
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U637 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX 21U637--189221€2.30
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMJ2 1892 2w T3 1/4 14.4v - Pachet De 10 | AB9VPL 2FMJ2120mA91892210€9.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMB4 1813 1w T3 1/4 14.4v - Pachet de 10
€10.91 /ambalaj