Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 26CT98 Lampă LED în miniatură T6 120 bază cu șurub roșu | AH2EJN

LUMAPRO 26CT98 Lampă LED în miniatură T6 120 Baza cu șurub Roșu

În stoc
Articol: AH2EJN Model: 26CT98
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
€19.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă LED în miniatură
amperi0.72mA
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Tip de bazăȘurub miniatural (E10)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.3 / 4 "
Lumina de culoareRoșu
Ieșire ușoarăFără temperatură de culoare nominală, roșu
Lumeni2
Max. Lungime totală1 25 / 32 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialL20120CS-R
TipMiniatură
Voltaj120
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Forma becului: T6

Variante de produs

ProdusModelVoltajTip de bazăArticolWattsLampa Dia.Lumina de culoareIeșire ușoarăLumeniPreț
LUMAPRO 2FNK7 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Chihlimbar--€18.66
LUMAPRO 2FNK9 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Verde--€30.92
LUMAPRO 2FNL1 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Roșu--€18.86
LUMAPRO 2FNL2 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Alb--€21.43
LUMAPRO 2FNL3 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Alb cald--€35.45
LUMAPRO 2FNL5 Bec Led miniatural Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Albastru--€32.28
LUMAPRO 2FNL6 Bec Led miniatural Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Verde--€32.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 26CT98 Lampă LED în miniatură T6 120 Baza cu șurub Roșu
€19.98 /unitate