Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNK7 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV

LUMAPRO 2FNK7 Bec LED miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v

În stoc
Articol: AB9VXV Model: 2FNK7
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
€18.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED bi-polar miniatural
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras0.03mA
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareChihlimbar
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLM1012MB
Voltaj12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajTip de bazăArticolWattsLampa Dia.Lumina de culoareIeșire ușoarăLumeniPreț
LUMAPRO 2FNK9 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Verde--€30.92
LUMAPRO 2FNL1 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Roșu--€18.86
LUMAPRO 2FNL2 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Alb--€21.43
LUMAPRO 2FNL3 Bec Led miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Alb cald--€35.45
LUMAPRO 2FNL5 Bec Led miniatural Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Albastru--€32.28
LUMAPRO 2FNL6 Bec Led miniatural Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Verde--€32.28
LUMAPRO 2FNL7 Bec Led miniatural Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYC 2FNL712Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural-0.4 "Roșu--€20.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNK7 Bec LED miniatural Lm1012mb T3 1/4 12v
€18.66 /unitate