Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FMA4 Mini Incandescent Bulb 1062 37w Rp11 40v - Pack Of 10 | AB9VLQ

LUMAPRO 2FMA4 Mini Incandescent Bulb 1062 37w Rp11 40v - Pack Of 10

În stoc
Element: AB9VLQ Model: 2FMA4
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
€269.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului100 ore
Viața medie100 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.19 / 32 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras920mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali629
Lampa Dia.0.6 "
Forma lămpiiRP11
Tip lămpiMiniatura-RP
Lumina de culoareclar
Lumeni629
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiRP
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1062
Voltaj40
Watts37

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumina de culoareLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiAplicație primarăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U659 7440 T7 12v - Pachet De 2 | AB6KAW 21U659Miniatură-T300 ore300 ore--1.75 "TSemnalizare, spate, rezervă, virare, oprire montare înaltă, oprire, semnalizare, față2€16.30
Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKW5 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9PQV 2EKW5Miniatură-T-500 oreclar-1.38 "TAvioane10€20.85
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW8 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Miniatură-T-150/320 ore.--3.62 "TScop general1€19.93
LUMAPRO 2EKX6 Mini Lampă H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatură-T150/300 ore.150/300 ore.clar1898/11943.62 "TScop general1€19.55
Lampa Lanterna LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Pachet De 10 | AB9PRE 2EKY2Miniatură-B-15 ore--1.25 "BLanternă10€12.20
LUMAPRO 2FLU4 Mini Bec Incandescent 1876 9w T5 3.5v - Pachet De 10 | AB9VJL 2FLU4Miniatură-T2000 ore2000 oreclar821.75 "TScop general10€269.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLV1 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pachet De 10 | AB9VJR 2FLV1Miniatură-G-300 ore--1.07 "GLanternă10€10.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMA4 Mini Incandescent Bulb 1062 37w Rp11 40v - Pack Of 10
€269.06 /ambalaj