Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMW1 1448 1w G3 1/2 24v - Pachet De 10 | AB9VTU

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMW1 1448 1w G3 1/2 24v - Pachet 10

În stoc
Element: AB9VTU Model: 2FMW1
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
€12.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie3000 ore
Tip de bazăȘurub miniatural (E10)
Curent tras35mA
Lumeni inițiali4
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăradio
Număr comercial1448
Voltaj24
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăLumeni inițialiLampa Dia.Aplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U614 1450 G3 1/2 24v | AB6JZA 21U614Baionetă miniatură (BA9s)--Indicator14501.01€4.28
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMH4 1450 1w G3 1/2 24v - Pachet De 10 | AB9VPD 2FMH4Baionetă miniatură (BA9s)30.44 "Indicator1450110€23.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMW1 1448 1w G3 1/2 24v - Pachet 10
€12.61 /ambalaj