Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FPA3 Bec Led miniatural Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAK

LUMAPRO 2FPA3 Bec LED miniatural Lm2048cs 0.72w T6 48v

În stoc
Element: AB9WAK Model: 2FPA3
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
€33.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareVerde
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBec 6S6/48V
Număr comercialLM2048CS
Voltaj48
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FPA2 Bec Led miniatural Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAJ 2FPA2Albastru€33.80
LUMAPRO 2FPA4 Bec Led miniatural Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAL 2FPA4Roșu€21.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FPA3 Bec LED miniatural Lm2048cs 0.72w T6 48v
€33.80 /unitate