Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2NAX8 Corp fluorescent High Bay F54t5ho | AC2VEM

LUMAPRO 2NAX8 Corp fluorescent High Bay F54t5ho

În stoc
Articol: AC2VEM Model: 2NAX8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€496.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă240W
Înălţime4.5 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiF54T5HO
Wați de lampă54W
Lungime48 "
Distribuția luminiiÎngust
MontareTavan sau suspendat
Înălțimea de montare20 până la 40 ft
Tip reflectorMIRO Deschis
Articol recomandat pentru lampă4XMJ7
Voltaj120 până la 277V
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Slot de căldură

Variante de produs

ProdusModelDistribuția luminiiTip reflectorPreț
LUMAPRO 2NAZ1 Corp fluorescent High Bay F54t5ho | AC2VEP 2NAZ1LargAperturi albe€496.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2NAX8 Corp fluorescent High Bay F54t5ho
€496.81 /unitate