LUMAPRO 2NAZ1 Corp fluorescent High Bay F54t5ho | AC2VEP

LUMAPRO 2NAZ1 Corp fluorescent High Bay F54t5ho

În stoc
Element: AC2VEP Model: 2NAZ1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă240W
Înălţime4.5 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiF54T5HO
Wați de lampă54W
Lungime48 "
Distribuția luminiiLarg
MontareTavan sau suspendat
Înălțimea de montare20 până la 40 ft
Tip reflectorAperturi albe
Articol recomandat pentru lampă4XMJ7
Voltaj120 până la 277V
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Slot de căldură

Variante de produs

ProdusModelDistribuția luminiiTip reflectorPreț
LUMAPRO 2NAX8 Corp fluorescent High Bay F54t5ho | AC2VEM 2NAX8ÎngustMIRO Deschis€496.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2NAZ1 Corp fluorescent High Bay F54t5ho
€496.81 /unitate