LUMAPRO 35GW83 Corp de fixare Low Bay 128W 5-5/8 inch lățime | AH4PVZ

LUMAPRO 35GW83 Corp de fixare Low Bay 128W 5-5/8 inch lățime

Articol: AH4PVZ Model: 35GW83
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€303.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv Low Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă128W
Înălţime2.875 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32W
Lungime96 15 / 32 "
Ecartament metalic20
MontareSuspendat
Tip reflectorFără deschidere
Articol recomandat pentru lampă21GR01
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime5.625ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7645
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)248.62
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă: Lampă nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: balast electronic, cablu de contor

Variante de produs

ProdusModelTip reflectorPutere fixăÎnălţimeArticol recomandat pentru lampăLăţimeCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37/64 inch Lungime | AH4PVW 35GW80Fără deschidere128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€237.34
LUMAPRO 35GW82 Corp de fixare Low Bay 64W 5-5/8 inch latime | AH4PVY 35GW82Fără deschidere64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W€156.66
LUMAPRO 35GW84 Dispozitiv de fixare Low Bay 5-5/8 inch lățime | AH4PWA 35GW84Deschis64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W€57.28
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21/32 inch Lățime | AH4PWD 35GW87Fără deschidere128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
RFQ
LUMAPRO 35GW89 Fixare Low Bay 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWF 35GW89Fără deschidere17W3 9 / 64 "21GR042ft1F17T817W€191.10
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWL 35GW94Fără deschidere17W3 9 / 64 "21GR042ft1F32T817W€185.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 35GW83 Corp de fixare Low Bay 128W 5-5/8 inch lățime
€303.95 /unitate