Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 35GW89 Fixare Low Bay 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWF

LUMAPRO 35GW89 Corp de fixare Low Bay 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime

În stoc
Articol: AH4PWF Model: 35GW89
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
€191.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv Low Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă17W
Înălţime3 9 / 64 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiF17T8
Wați de lampă17W
Lungime38.031ft
Ecartament metalic17
MontareSuspendat
Tip reflectorFără deschidere
Articol recomandat pentru lampă21GR04
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1362
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)107.7
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă: Lampă nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: balast electronic, cablu de contor, cu mufa

Variante de produs

ProdusModelTip reflectorPutere fixăÎnălţimeArticol recomandat pentru lampăLăţimeCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37/64 inch Lungime | AH4PVW 35GW80Fără deschidere128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€237.34
LUMAPRO 35GW82 Corp de fixare Low Bay 64W 5-5/8 inch latime | AH4PVY 35GW82Fără deschidere64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W€156.66
LUMAPRO 35GW83 Corp de fixare Low Bay 128W 5-5/8 inch lățime | AH4PVZ 35GW83Fără deschidere128W2.875 "21GR015.625ft4F32T832W€251.20
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Dispozitiv de fixare Low Bay 5-5/8 inch lățime | AH4PWA 35GW84Deschis64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W€57.28
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21/32 inch Lățime | AH4PWD 35GW87Fără deschidere128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
RFQ
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWL 35GW94Fără deschidere17W3 9 / 64 "21GR042ft1F32T817W€185.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 35GW89 Corp de fixare Low Bay 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime
€191.10 /unitate