Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 35GW82 Corp de fixare Low Bay 64W 5-5/8 inch latime | AH4PVY

LUMAPRO 35GW82 Corp de fixare Low Bay 64W 5-5/8 inch lățime

În stoc
Articol: AH4PVY Model: 35GW82
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
€156.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv Low Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă64W
Înălţime2.875 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32W
Lungime48 37 / 64 "
Ecartament metalic24
MontareSuspendat
Tip reflectorFără deschidere
Articol recomandat pentru lampă21GR01
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime5.625ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă: Lampă nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: balast electronic, cablu de contor

Variante de produs

ProdusModelTip reflectorPutere fixăÎnălţimeArticol recomandat pentru lampăLăţimeCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37/64 inch Lungime | AH4PVW 35GW80Fără deschidere128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W€237.34
LUMAPRO 35GW83 Corp de fixare Low Bay 128W 5-5/8 inch lățime | AH4PVZ 35GW83Fără deschidere128W2.875 "21GR015.625ft4F32T832W€251.20
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Dispozitiv de fixare Low Bay 5-5/8 inch lățime | AH4PWA 35GW84Deschis64W2.875 "21GR015.625ft2F32T832W€57.28
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21/32 inch Lățime | AH4PWD 35GW87Fără deschidere128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W€333.20
RFQ
LUMAPRO 35GW89 Fixare Low Bay 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWF 35GW89Fără deschidere17W3 9 / 64 "21GR042ft1F17T817W€191.10
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1/32 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWL 35GW94Fără deschidere17W3 9 / 64 "21GR042ft1F32T817W€185.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 35GW82 Corp de fixare Low Bay 64W 5-5/8 inch lățime
€156.66 /unitate