Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZW3 Bec incandescent S6 6w | AD9JAQ

LUMAPRO 4RZW3 Bec incandescent S6 6w

În stoc
Element: AD9JAQ Model: 4RZW3
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
€2.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului59 "
Viața medie1500 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali41
Denumirea lămpii6S6
Lampa Dia.3 / 4 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiS6
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni41
Max. Lungime totală1.875 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj145
Watts6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniPreț
LUMAPRO 4RZT4 Bec incandescent S6 6w | AD9HZM 4RZT43259 "1500 ore6Șurub pentru candelabre (E12)506S6 / BB50€6.16
LUMAPRO 4RZU2 Bec Incandescent S6 6w | AD9HZV 4RZU27559 "1500 ore6Baionetă cu dublu contact (BA15d)456S6DC45€6.40
LUMAPRO 4RZU6 Bec Incandescent S6 6w | AD9HZZ 4RZU613059 "1500 ore6Șurub pentru candelabre (E12)416S641€2.89
LUMAPRO 4RZW2 Bec incandescent S6 3w | AD9JAP 4RZW213038.625 "3000 ore3Șurub pentru candelabre (E12)113S6 / 511€6.36
LUMAPRO 4RZW4 Bec incandescent S6 6w | AD9JAR 4RZW415559 "1500 ore6Șurub pentru candelabre (E12)416S641€4.77
LUMAPRO 4RZW5 Bec incandescent S6 6w | AD9JAT 4RZW512059 "1500 ore6Baionetă cu dublu contact (BA15d)416S6DC41€2.71
LUMAPRO 4RZW6 Bec incandescent S6 6w | AD9JAU 4RZW613059 "1500 ore6Baionetă cu dublu contact (BA15d)416S6DC41€2.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZW3 Bec incandescent S6 6w
€2.63 /unitate