LYON DD8022SGLV Raft pentru pornire, deschis, 8 rafturi, capacitate 700 lbs, dimensiune 84 x 36 x 24 inch | AD7XBF 4GYG1

LYON DD8022SGLV Raft pentru pornire, deschis, 8 rafturi, capacitate 700 lbs, dimensiune 84 x 36 x 24 inch

Element: AD7XBF Model: DD8022SGLVCrucea Ref: 4GYG1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri porumbel
Adâncime24 "
finalizareaGalvanizat
Ecartament18
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi8
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului700 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiStarter
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.71
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rafturiCapacitate pe raftCuloriLăţimeAdâncimefinalizareaNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiPreț
Raft pentru pornire LYON DD8005SX, 5 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere51300 lb.€433.19
RFQ
LYON DD8005X Rafturi suplimentare, deschise, dimensiune 12 x 36 x 84 inch | AD7WZG 4GYA1 DD8005XAdd-on-Gri porumbel36 "12 "Pulbere51300 lb.€335.03
RFQ
LYON DD8040SX Raft pentru pornire Dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere61300 lb.€459.23
RFQ
LYON DD8040X Raft suplimentar, deschis, 6 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XAdd-on-Gri porumbel36 "12 "Pulbere61300 lb.€384.17
RFQ
Raft pentru pornire LYON DD8030SX, 7 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere71300 lb.€545.42
RFQ
LYON DD8030X Rafturi suplimentare, 7 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZL 4GYA5 DD8030XAdd-on-Gri porumbel36 "12 "Pulbere71300 lb.€420.42
RFQ
Raft pentru pornire LYON DD8020SX, 8 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere81300 lb.€550.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD8022SGLV Raft pentru pornire, deschis, 8 rafturi, capacitate 700 lbs, dimensiune 84 x 36 x 24 inch