Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGAFOR 88860001500 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 3/64 inch, Lungime canelura 9/32 inch, Lungime totală 1 1/2 inch | CT2AZF 52TH75

MAGAFOR 88860001500 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 3/64 inch, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 1/2 inch

În stoc
Articol: CT2AZF Model: 88860001500Crucea Ref: 52TH75

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€90.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAGAFOR 88860000760 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 0.76 mm, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 5/16 inci | CT2AXR 52TH01 88860000760€16.67
MAGAFOR 88860001030 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 1.03 mm, Lungime canal 25/64 inchi, Lungime totală 1 5/16 inch | CT2AXT 52TH28 88860001030€85.87
MAGAFOR 88860001050 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 1.05 mm, Lungime canal 25/64 inchi, Lungime totală 1 5/16 inch | CT2AXU 52TH30 88860001050€85.68
MAGAFOR 88860001610 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1.61 mm, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 31/32 inci | CT2AXV 52TH86 88860001610€91.37
MAGAFOR 88860013000 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1/2 inch, lungime canelură 1 23/32 inch | CT2AXW 52TV12 88860013000€554.87
MAGAFOR 88860001000 Alezoare cu mandrină, Dimensiune alezoare de 1/32 inch, Lungime canal 25/64 inch, Lungime 1 5/16 inch | CT2AXX 52TH25 88860001000€95.30
MAGAFOR 88860006500 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 1/4 inch, lungime canelură 1 7/64 inch, lungime 3 31/32 inch | CT2AXY 52TN80 88860006500€198.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGAFOR 88860001500 Alezoare cu mandrină, dimensiune ale alezului de 3/64 inch, lungime canelură de 9/32 inchi, lungime totală de 1 1/2 inch
€90.35 /unitate