MAIN FILTER INC. MF0065687 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci | CF7CAD S141T25

MAIN FILTER INC. MF0065687 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci

Articol: CF7CAD Model: MF0065687Cruce Ref: S141T25 '
€96.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.047 "
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului339 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime8.26 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.047 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC S141T25

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065775 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inchi | CF7CAU S230T25 MF00657757.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 mp Inch€84.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065780 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inchi | CF7CAY S231T25 MF00657807.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---€98.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065785 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inchi | CF7CBC S232T25 MF00657857.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 mp Inch€112.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065790 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inchi | CF7CBG S233T25 MF00657907.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 mp Inch€123.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7CFF S620T25 MF006595711.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 mp Inch€129.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304241 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF8ACD CF1203 MF03042417.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 mp Inch€84.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304243 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF8ACF CF2003 MF03042437.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---€98.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0065687 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci
€96.10 /unitate