MAIN FILTER INC. MF0150921 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF7HRL BT8847

MAIN FILTER INC. MF0150921 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 6.13 inch înălțime

Articol: CF7HRL Model: MF0150921Crucea Ref: BT8847 '
€56.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.728 "
Presiune de explozie1015 PSI
Capacitate30.34
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru20
Dimensiunea filtrului410 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.375
OD de sus3.819 "

Detalii produs:

    • Înlocuire BALDWIN BT8847

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieRata de curgereÎnălţimeMicroniFirOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007111 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6RRN MF0008426161 mp Inch3.78 "304.6 PSI26 g / min5.748 "12514 BSP3.78 "€57.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008427 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6RRP MF0008427161 mp Inch3.78 "304.626 g / min5.748 "6014 BSP3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008432 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "€105.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023528 Filtru cu rotire, îndepărtare sticlă/apă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.969 inci | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"€91.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029306 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037888 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6UPW MF0037888295 mp Inch3.78 "304.626 g / min5.748 "514 BSP3.78 "€66.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0150921 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 6.13 inch înălțime
€56.57 /unitate