MAIN FILTER INC. MF0434023 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 5.91 Inch Height | CG2BUZ FFPAM1102860

MAIN FILTER INC. MF0434023 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.91 inchi

Articol: CG2BUZ Model: MF0434023Ref încrucișat: FFPAM1102860'
€61.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.77 "
OD inferior2.83 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului136 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime5.91 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.33 "
OD de sus2.83 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER FFPAM1102860

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0060982 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062077 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inchi | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 g / min-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062089 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.472 inci | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062116 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 g / min-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062122 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inchi | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062151 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065689 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434023 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.91 inchi
€61.67 /unitate