MAIN FILTER INC. MF0507906 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CG2LRK

MAIN FILTER INC. MF0507906 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci

Articol: CG2LRK Model: MF0507906
€37.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.142 "
OD inferior2.756 "
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului91 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime3.26 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.492 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SOFIMA HYDRAULICS

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008596 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.99 inci | CF6RTX MF00085962.559 "5.118 "458 mp Inch7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035530 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF6UKD MF00355301.614 "3.898 "-6.81 "0.591 "3.898 "€45.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037901 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CF6UQG MF00379011.142 "2.756 "-5.23 "0.492 "2.756 "€26.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0163453 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.99 inci | CF7JGV 180096 MF01634532.559 "5.118 "458 mp Inch7.99 "0.748 "5.118 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416927 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLM XH01615 MF04169271.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416928 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLN MF04169281.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416929 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF9FLP MF04169291.142 "2.756 "91 mp Inch3.26 "0.492 "2.756 "€31.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507906 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci
€37.51 /unitate