MAIN FILTER INC. MF0586329 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CG2WKL HHC01690

MAIN FILTER INC. MF0586329 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci

Articol: CG2WKL Model: MF0586329Cruce Ref: HHC01690 '
€52.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Capacitate27.96
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului311 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.87 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire IKRON HHC01690

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006462 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci | CF6QXZ MF0006462În afară2.343 "4.646 "În afară6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006985 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF6RCP MF0006985Inside Out-0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007034 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 21.45 inci | CF6RDG MF0007034Inside Out-0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007036 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 42.91 inci | CF6RDJ MF0007036Inside Out-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007048 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF6RDW MF0007048Inside Out-0.331 "2.835 "Inside Out-2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008341 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 42.91 inchi | CF6RQL MF0008341Inside Out-0.559 "7.953 "Inside Out-42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024135 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6TAE MF0024135Inside Out-0.409 "4.173 "Inside Out-10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0586329 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci
€52.07 /unitate