MAIN FILTER INC. MF0600718 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CG3JMC R08D10GP1

MAIN FILTER INC. MF0600718 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci

Articol: CG3JMC Model: MF0600718Ref. transversală: R08D10GP1'
€75.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.173 "
Capacitate43.69
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului446 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiNeopren
Înălţime7.48 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareNeopren
Top ID2.835 "
OD de sus4.173 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R08D10GP1

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAIN FILTER INC. MF0427581 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CF9WQR XH03648 MF0427581€62.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427582 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci | CF9WQT 1517040 MF0427582€62.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600718 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare din neopren, înălțime de 7.48 inci
€75.35 /unitate