MAIN FILTER INC. MF0601298 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CG3JVF R38D80SV2

MAIN FILTER INC. MF0601298 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, 6.71 inch înălțime

Articol: CG3JVF Model: MF0601298Cruce Ref: R38D80SV2 '
€95.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.874 "
OD inferior2.028 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului165 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.71 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni80
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.028 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R38D80SV2

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0060516 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.14 inchi | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 mp Inch11.140.87 "€84.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060760 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.29 inci | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064678 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.53 inci | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066316 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066391 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.85 inci | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 mp Inch3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066521 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.7 inchi | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 mp Inch15.7 "3.551 "€346.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421948 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.29 inci | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601298 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, 6.71 inch înălțime
€95.75 /unitate