MAIN FILTER INC. MF0601468 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CG3JXR R43D74BV

MAIN FILTER INC. MF0601468 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci

Articol: CG3JXR Model: MF0601468Cruce Ref: R43D74BV '
€102.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.347 "
OD inferior2.362 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru74
Dimensiunea filtrului216 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R43D74BV

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0058463 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.26 inchi | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060114 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064023 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 mp Inch5.66 "-€76.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064087 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€84.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064198 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton, înălțime de 36.25 inci | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064501 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 mp Inch13.11-€254.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065889 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton, înălțime de 18.5 inchi | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601468 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci
€102.03 /unitate