Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA PW5001C Polizor de piatră umedă, 7.9 A, 2000-4000 rpm | AA6LFF 14F177

MAKITA PW5001C Polizor de piatră umedă, 7.9 A, 2000-4000 rpm

În stoc
Articol: AA6LFF Model: PW5001CCrucea Ref: 14F177
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
€807.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLustruitor de piatră
amperi7.9
Amplificatoare @ 120V7.9
RulmențiMinge
cordon8
Design mânerButoi
RPM fără încărcare2000 la 4000
Dimensiunea tamponului4"
Mărimea4mm
Tip vitezăVariabil
Dimensiunea filetului axului5 / 8 "
Tipul comutatoruluiDeget mare
Lungimea sculei14.125 "
Greutatea sculei5.1 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.79
Înălțimea navei (cm)16.79
Lungimea navei (cm)40.69
Lățimea navei (cm)13.79
Codul HS8464200120
Tara natalaJP

Detalii produs:

Slefuitorul electronic de piatră umedă Makita PW5001C este ideal pentru aplicații profesionale de lustruire a pietrei pe granit, marmură și alte pietre. Utilizează un tampon de 4 inci și conexiuni pentru furtunuri de apă pentru a oferi finisaje de piatră de precizie. Acest Makita PW5001C dispune de un motor de 7.9 A, 900 W cu control variabil al vitezei pentru a oferi setări optime ale vitezei de la 2000 la 4000 rpm. Mecanismul său electronic de control al vitezei asigură o pornire lină și menține o viteză fixă ​​sub sarcină.

Caracteristici:

  • Slefuitorul electronic de piatră umedă Makita PW5001C are un design ușor, cu carcasă durabilă pentru a proteja carcasa angrenajului din aluminiu turnat sub presiune.
  • Mânerul său lateral și raportul mare putere/greutate asigură reducerea oboselii utilizatorului.
  • Acest șlefuitor este echipat cu un fiting de dimensiuni comune pentru a accepta conexiuni populare pentru furtunuri de apă.
  • Partea superioară a arborelui său are 3 găuri pentru distribuția uniformă a apei către tampon, prevenind în același timp înfundarea.
  • Vine cu capace, un tampon de cauciuc și o cheie pentru depozitare, instalare și funcționare în siguranță.

Accesorii compatibile:

  • Piese de schimb: Raptor Supplies poate oferi piese de schimb precum carcasa angrenajului, butonul comutatorului și cuplarea furtunului de apă pentru a înlocui piesele vechi și deteriorate ale acestui șlefuitor.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt unele caracteristici de siguranță oferite în acest șlefuitor de piatră umedă Makita PW5001C?

A. Polizorul de piatră umedă Makita PW5001C vine cu un comutator de suprasarcină și un întrerupător de circuit de eroare la pământ (GFCI) pentru a proteja unitatea de defecțiunile armăturii și scurtcircuite.

Î. Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță care trebuie urmate în timpul funcționării mașinii de lustruit pentru piatră umedă Makita PW5001C?

A.

  • Instrumentul trebuie ținut de suprafețele izolate de prindere pentru a preveni șocurile electrice.
  • Utilizatorii trebuie să poarte întotdeauna ochelari de protecție, mănuși de cauciuc și cizme.
  • Plăcuța de suport trebuie verificată cu atenție pentru fisuri, deteriorări sau deformări înainte de utilizare.
  • Apa nu trebuie să intre în motorul sculei.
  • Utilizatorii nu trebuie să atingă părțile mobile în timpul funcționării.

Î. Care sunt caracteristicile unice de acțiune a comutatorului din acest șlefuitor de piatră umedă Makita PW5001C?

A. Dispozitivul de lustruit pentru piatră umedă Makita PW5001C poate fi pornit prin glisarea comutatorului glisant către poziția Pornit. În timpul funcționării continue, utilizatorii pot bloca comutatorul glisant apăsând partea din față a comutatorului glisant. Unealta poate fi oprită apăsând pe partea din spate a comutatorului glisant pentru a elibera blocarea comutatorului și apoi glisând comutatorul spre poziția Oprit.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA PW5001C Polizor de piatră umedă, 7.9 A, 2000-4000 rpm
€807.28 /unitate