Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline

În stoc
Articol: AE4HPY Model: CGPRCrucea Ref: 5KNW0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€203.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavan Grid Punch
ConstrucţieAliaj de oțel
Acțiune de tăierePunch
Lungimea de tăiere1 / 8 "
Lățimea de tăiere1 / 8 "
Manipulați culoareaRoșu / negru
Design mânerSoft-touch cu inserție antiderapantă
Tip mânerSoft-touch w / insert antiderapant
Adâncimea maxilarului1-1/2 "
Tipul maxilaruluiPunch
Lățimea fălcii1 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Ecartament metalic24 zincat
Număr de bucați1
Lungime totală9"
Zăvor de siguranțăDa
TipLinie rosie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru a face găuri curate și precise în până la 3 straturi de rețele de tavan cu calibru 25
    • Cadru C durabil pentru a oferi acces ușor în colțurile strânse
    • Mâner conturat ergonomic, cu o inserție de mâner anti-alunecare, moale la atingere, pentru confort și control maxim
    • Deschiderea generoasă a gâtului permite funcționarea completă de la marginea profilelor de rețea atât de 1, cât și de 1/2 inch
    • Operațiune cu o singură mână cu pârghie compusă din mâner
    • Pumn de oțel înlocuibil de 1/8 inch

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiConstrucţieLungimea de tăiereMaterialEcartament metalicLungime totalăManipulați culoareaDesign mânerPreț
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Oțel placat cu nichel3 / 8 "Oțel placat cu nichel0.035 "Aluminiu9"RoșuManere de vinil€55.94
MALCO SL1R Snap Lock Poanson Redline Oțel Oțel inoxidabil | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Fălci din oțel forjat cu picături fierbinți3 / 8 "Oțel forjat22 ușoare / 24 galvanizate / 26 SS8"Roșu / negruSoft-touch cu inserție antiderapantă€143.37
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminiu | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Oțel tratat termic1/4 "la 5/8"Oţel0.035 "Aluminiu8"Roșu / negruSoft-touch cu inserție antiderapantă€109.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline
€203.62 /unitate