Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO SL1R Snap Lock Poanson Redline Oțel Oțel inoxidabil | AE4HPP 5KNV2

MALCO SL1R Snap Lock Poanson Redline Steel Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AE4HPP Model: SL1RCrucea Ref: 5KNV2
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
€143.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Lock Punch
ConstrucţieFălci din oțel forjat cu picături fierbinți
Lungimea de tăiere3 / 8 "
Lățimea de tăiere3 / 8 "
Manipulați culoareaRoșu / negru
Design mânerSoft-touch cu inserție antiderapantă
Tip mânerSoft-touch w / insert antiderapant
Adâncimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOțel forjat
Ecartament metalic22 ușoare / 24 galvanizate / 26 SS
Număr de bucați1
Lungime totală8"
Zăvor de siguranțăDa
TipLinie rosie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiConstrucţieLungimea de tăiereMaterialEcartament metalicLungime totalăManipulați culoareaDesign mânerPreț
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Oțel placat cu nichel3 / 8 "Oțel placat cu nichel0.035 "Aluminiu9"RoșuManere de vinil€55.94
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminiu | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Oțel tratat termic1/4 "la 5/8"Oţel0.035 "Aluminiu8"Roșu / negruSoft-touch cu inserție antiderapantă€109.63
MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Aliaj de oțel1 / 8 "Aliaj de oțel24 zincat9"Roșu / negruSoft-touch cu inserție antiderapantă€203.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO SL1R Snap Lock Poanson Redline Steel Oțel inoxidabil
€143.37 /unitate