Când șuruburile se slăbesc, firul de blocare Malin Co. MS20995C41 le fixează la fel de ferm ca o încuietoare, contracarându-le cu o strângere mai mare. Întărește șuruburile, piulițele și elementele de fixare atunci când este esențial să le mențineți într-o poziție. Acest fir de blocare este potrivit pentru echipamente industriale, avioane, vehicule în mișcare și nave maritime.
Caracteristici:
- Firul de blocare Malin Co. MS20995C41 are coduri de culoare, oferind o identificare ușoară a firului de blocare.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a preveni rugina și coroziunea în medii marine dure și este ușor de modelat și modelat.
- Modelele selectate sunt ambalate într-un recipient reciclabil din polietilenă de înaltă densitate pentru a proteja împotriva grăsimilor și a materialelor corozive.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. De ce sunt folosite tenditoarele și piulițele de blocare a sârmei?
A. Blocarea pozitivă a sârmei, cunoscută adesea sub denumirea de cablaj de siguranță, este o formă de mecanism de blocare utilizată pentru a securiza șuruburile cu cap, piulițele, capetele șuruburilor și butoaiele de închidere care nu pot fi asigurate altfel. În locurile în care vibrațiile ar putea elibera un șurub, este necesar un fir de siguranță.
Î. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le țineți cont înainte de a utiliza un fir de blocare?
A.
- Firele de blocare nu trebuie instalate în așa fel încât să fie supuse la frecare, la oboseală prin vibrații sau la o tensiune suplimentară, alta decât tensiunea impusă firului pentru a preveni slăbirea.
- Asigurați-vă că unitățile care urmează să fie blocate și conectate sunt strânse corespunzător.
- Nu este recomandată strângerea inferioară sau excesivă pentru a obține o aliniere adecvată a găurilor.
Î. Ce material alcătuiește Lockwire?
A. Mai multe aliaje, inclusiv Monel, Inconel, oțel inoxidabil, oțel carbon, aluminiu și chiar cupru sunt folosite pentru a face sârmă tradițională de blocare de siguranță.