MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Motor Instant Rev 1/4 CP 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Motor cu turație instantanee 1/4 CP 1725 rpm 115 V

În stoc
Articol: AE6MMC Model: 5KC35GNA488Crucea Ref: 5U178 / CG382

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€726.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă5.2
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluiDeschizător de garaj / poartă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareBaza / Stud
RPM pe placa de identificare1725
Număr de fire4
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuÎmprejmuireInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Motor Instant Rev 1/2 CP 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Deschideți Dripproof565 / 8 "1.875 "Nici unul115/2308.8/4.4€835.84
MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Motor cu scop definit | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--Manual1156.3€777.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Motor cu turație instantanee 1/4 CP 1725 rpm 115 V
€726.57 /unitate