MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Motor cu scop definit | AJ2MZG CG384

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2MZG Model: 5KC35JNA489YCrucea Ref: CG384

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€777.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă6.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
MontareWB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieReversibil instant
RPM1725
Factor de serviciu1.35
Protectie termalaManual
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: stare solidă
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuÎmprejmuireInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Motor Instant Rev 1/2 CP 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Deschideți Dripproof565 / 8 "1.875 "Nici unul115/2308.8/4.4€835.84
MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Motor Instant Rev 1/4 CP 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Deschideți Dripproof481 / 2 "1.5 "Nici unul1155.2€726.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Motor cu scop definit
€777.56 /unitate