MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Motor Instant Rev 1/2 CP 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458

MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Motor cu turație instantanee 1/2 CP 1725 rpm 115/230 V

În stoc
Element: AE6MLR Model: 5KC46GN0251Ref. cruce: 5U166 / C1458

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă8.8/4.4
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluiDeschizător de garaj / poartă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareBaza / Stud
RPM pe placa de identificare1725
Număr de fire6
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuÎmprejmuireInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Motor Instant Rev 1/4 CP 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Deschideți Dripproof481 / 2 "1.5 "Nici unul1155.2€726.57
MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Motor cu scop definit | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--Manual1156.3€777.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Motor cu turație instantanee 1/2 CP 1725 rpm 115/230 V
€835.84 /unitate