Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER APPLIANCE PH-2400-A1 Proheat Lcd Dial-in Heat Gun, 50 - 540 Deg C, 230v, Europlug | AJ8BQR

MASTER APPLIANCE PH-2400-A1 Pistol termic cu dial-in LCD Proheat, 50 - 540 grade C, 230 V, europlug

În stoc
Articol: AJ8BQR Model: PH-2400-A1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€489.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de căldură LCD
Viteza aerului213-1219 m / min
Volumul de aer113-4531 l / min
amperiA 6.2
Lungime cablu1.82 m
Dimensiune21.6 cmx7.6 cmx18.5 cm
Frecvență50 Hz
Tipul motoruluiMagnet permanent
Dimensiunea duzei22.35 mm
Plug TypeEuroplug
Interval de temperatură50 - 540 grade C
Voltaj230 V
Watts1426 W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debit de aer reglabil de la 4 la 16 CFM

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2400-A1 Pistol termic cu dial-in LCD Proheat, 50 - 540 grade C, 230 V, europlug
€489.81 /unitate