Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER CASTER 32607 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inci, 75 lb, cauciuc | AA9VDE 1G013

MASTER CASTER 32607 Rolă pivotantă cu tijă 2 inch 75 lb cauciuc

În stoc
Element: AA9VDE Model: 32607Crucea Ref: 1G013
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
€14.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel
Finisaj cadruNichel ridicat
Rating de încărcare75 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală2.5 "
Pista de curseMingă single
Diametrul tulpinii.5/16 "-18
Lungimea tijei1"
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F
Dimensiune de filet5 / 16-18
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiLungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț
MASTER CASTER 33007 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inchi 75 lb cauciuc | AA9VCT 1G001 330073/8 "-16CauciucSilver1"Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€12.79
MASTER CASTER 33907 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inci, 75 lb, cauciuc | AA9VCU 1G002 339073/8 "-16CauciucSilver1.5 "Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€11.99
MASTER CASTER 32907 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inchi, cauciuc 75 lb | AA9VCV 1G003 329073/8 "-16CauciucSilver1"Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€15.42
MASTER CASTER 32807 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inci, 75 lb, cauciuc | AA9VCW 1G004 328073/8 "-16CauciucSilver1.5 "Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€15.50
MASTER CASTER 40700 Rolă pivotantă cu tijă de 3 inchi, cauciuc de 110 lb | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "CauciucSilver1.375 "Inel de frecare-20 grade până la 150 grade F-Minge€17.23
MASTER CASTER 43000 Rolă pivotantă cu tijă de 3 inchi 110 lb cauciuc | AA9VCY 1G007 430003/8 "-16CauciucSilver3 / 4 "Filetat-20 grade până la 150 grade F3 / 8-16Minge€19.28
MASTER CASTER 41100 Rolă pivotantă cu tijă 3 inch 175 lb cauciuc | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "CauciucSilver1.875 "Rundă-20 grade până la 200 grade F-Minge€19.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER CASTER 32607 Rolă pivotantă cu tijă 2 inch 75 lb cauciuc
€14.06 /unitate