Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M20332YCL Lumină de degajare Led Chihlimbar Oval 6-1/4 L | AD2WRJ 3VMR5

MAXXIMA M20332YCL Clearance Light Led Amber Oval 6-1/4 L

În stoc
Articol: AD2WRJ Model: M20332YCLCrucea Ref: 3VMR5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaPolicarbonat
CuloriChihlimbar
Curent tras60mA
Înălţime1"
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.25 "
Proiectare lentileOval
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață
Sursa de putere12 VDC
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8512202040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
MAXXIMA M20332RCL Lumină de degajare Led Rd Surf Oval 6-1/4 L | AD2WRH 3VMR1 M20332RCLRoșu€26.89
MAXXIMA M20332R Lumină de degajare Led Rd Surf Oval 6-1/4 L | AD2WRK 3VMR9 M20332RRoșu€27.02
MAXXIMA M20332Y Lumină de degajare Led Chihlimbar Oval 6-1/4 L | AD2WRL 3VMT4 M20332YChihlimbar€26.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M20332YCL Clearance Light Led Amber Oval 6-1/4 L
€27.04 /unitate