Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M42322Y Lumină rotativă/parcare/față LED chihlimbar 320mA | AH8UEV 38ZM48

MAXXIMA M42322Y Lumină de întoarcere/parcare/față LED chihlimbar 320mA

În stoc
Element: AH8UEV Model: M42322YCrucea Ref: 38ZM48

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€41.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotiți / Parcați / Lumina frontală
Material de bazaPolicarbonat
CuloriChihlimbar
Curent tras320mA
Adâncime1-13/16 "
Diametru4"
Tip de blițTransmite semnalul
Înălţime4.25 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime4.25 "
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12.8 VDC
EvaluareSAE Clasa 1
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCurent trasÎnălţimeProiectare lentileLăţimePreț
MAXXIMA M42201Y Lumină rotativă/parcare/față LED chihlimbar 270mA | AH8UEY 38ZM51 M42201Y270mA3 13 / 32 "Dreptunghiular5 5 / 16 "€56.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M42322Y Lumină de întoarcere/parcare/față LED chihlimbar 320mA
€41.68 /unitate