Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA MWL-19-A Work Light, 550 lm, Round, LED | CD2JDX 440A15

MAXXIMA MWL-19-A Work Light, 550 lm, Round, LED

În stoc
Articol: CD2JDX Model: MWL-19-ACrucea Ref: 440A15

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€108.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollumina de lucru
Material de bazaPolicarbonat
Conexiunecablat
Curent tras0.4A la 0.3A
Diametru4.875 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăPolicarbonat
Lens Colorclar
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară550 lm
MontarePermanent
ModelaRundă
Voltaj12 la 24 VDC
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3532

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial carcasăMaterial de bazaConexiuneLungimeProiectare lentileIeșire ușoarăLumeniPreț
MAXXIMA MWL-10SP Lumină de lucru Led rotundă 12vdc 2 inchi diametru | AA4BLA 12D302 MWL-10SPlumina de lucruAluminiuAluminiu--Rundă250 lumeni-€65.76
MAXXIMA MWL-10SP-SM Lumină de lucru Led rotundă 12vdc 2 inchi diametru | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMlumina de lucruAluminiuOţel inoxidabil--Rundă250 lumeni-€80.34
MAXXIMA MWL-11HL Lumină de lucru rotundă cu LED 12/24vdc 4 inchi diametru | AA4BLC 12D305 MWL-11HLlumina de lucruCauciucOţel inoxidabil--Rundă750 lumeni-€134.01
MAXXIMA MWL-01B Lumină de lucru Led rotundă 12vdc 4-1/2 inch diametru | AF4EXL 8UKL2 MWL-01Blumina de lucruAluminiuOţel inoxidabil--Rundă550 lumeni-€123.80
MAXXIMA MWL-26 Lumină de lucru 500 lumeni dreptunghiulară transparentă | AG4VCF 34TG92 MWL-26lumina de lucruCompozitOţel inoxidabil-5 8 / 9 "Dreptunghiular500 lumeni-€66.66
MAXXIMA MWL-20 Lumina de lucru Led dreptunghiulara 800 lumeni | AG6PJR 39M957 MWL-20lumina de lucruAluminiuOţel inoxidabil--Pătrat800 lumeni-€93.85
MAXXIMA MWL-28 Lumina de lucru Lentila rotunda transparenta 1200 lumeni | AH7NKG 36XD75 MWL-28lumina de lucruAluminiu acoperit cu pulbere---Rundă1200 lumeni-€93.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA MWL-19-A Work Light, 550 lm, Round, LED
€108.57 /unitate