Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER DET14C Tester de rezistență cu clemă la pământ 1500 Ohm | AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C Tester de rezistență cu clemă la pământ 1500 Ohm

În stoc
Articol: AE9VKP Model: DET14CCrucea Ref: 6MRN4
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
€3,716.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de rezistență cu clemă pe pământ
Oprire automatăDa
Baterie Tip(4) 1.5 V / AA
Numără4 cifre + 6 cifre cu iluminare din spate
Gama de măsurare a curentului0.5 mA la 35.0 A
Înregistrarea datelor256 Records
AfişaLCD digital
Capacitatea maxilarului1.53 "(39 mm)
Frecvența de operare1390 Hz
RezoluţieDe la 0.01 la 10 ohmi
Evaluarea siguranțeiIP30, EN 61010-2-032 și CATIV 600V Grad de poluare 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.06
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Gama de rezistență la sol (0.05 până la 1500 Ohmi)
    • Precizie de rezistență (Gama mică +/- 1.5%, Gama mare +/- 35%)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER DET14C Tester de rezistență cu clemă la pământ 1500 Ohm
€3,716.73 /unitate