Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834137315 Roată cu clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 320 | AC4JHG 30C633

MERIT 08834137315 Roată cu clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 320

În stoc
Element: AC4JHG Model: 08834137315Crucea Ref: 30C633

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă abrazivă
Material abrazivAmestec de oxid de aluminiu
Tip abrazivHaina închisă, legătură cu rășină
Diametru1"
CalitateExtra fine
Pietriș320
RPM max30,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișRPM maxDimensiunea coziiTip ShankLăţimePreț
MERIT 08834137142 Roată cu clapete 1-1/2 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "E bună12025,0001 / 4 "Drept1"€14.53
MERIT 08834132101 Roată cu clapete 1-1/2 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Foarte bine24025,0001 / 4 "Drept1"€15.38
MERIT 08834137340 Roată cu clapete 1-1/2 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Aspru6025,0001 / 4 "Drept1"€13.82
MERIT 08834137141 Roată cu clapete 1-1/2 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "Mediu8025,0001 / 4 "Drept1"€13.82
MERIT 08834137312 Roată cu clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"E bună12030,0001 / 4 "Drept1"€10.89
MERIT 08834137313 Roată cu clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Foarte bine18030,0001 / 4 "Drept1"€11.59
MERIT 08834131259 Roată clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 40 | AC4JHJ 30C635 088341312591"Aspru4030,0001 / 4 "Drept1"€9.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834137315 Roată cu clapete 1 Diametru 1 Lățime Tijă 1/4 320
€8.83 /unitate