Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D350R, 600V, 350A, clasa RK1, 1 pol | AG8LMG

MERSEN FERRAZ A6D350R Siguranță cu întârziere, 600 V, 350 A, clasa RK1, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LMG Model: A6D350R
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
€251.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi350A
Material corpPolyTube
Evaluare curent350A
Diametru2.56 "
Tip cadruA6D
Clasa siguranțelorClasa RK1
Lungime11.63 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6065
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)6.65
Lățimea navei (cm)6.65

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D100R, 600V, 100A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLP A6D100R100A100A1.31 "Siguranța de întârziere în timp7.88 "€64.57
Siguranță MERSEN FERRAZ A6D10R, întârziere, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Siguranță-€20.75
MERSEN FERRAZ A6D110R Siguranță cu întârziere, 600 V, 0.1 A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLR A6D110R110A0.1A0.81 "Siguranța de întârziere în timp5"€138.15
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D125R, 600V, 125A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLT A6D125R125A125A1.81 "Siguranța de întârziere în timp9.63 "€166.51
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D12R, 600V, 12A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Siguranța de întârziere în timp5"€20.75
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D150R, 600V, 150A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Siguranța de întârziere în timp9.63 "€138.15
Siguranță MERSEN FERRAZ A6D15R, întârziere, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Siguranță-€23.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D350R Siguranță cu întârziere, 600 V, 350 A, clasa RK1, 1 pol
€251.79 /unitate