Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1/4, 250 V, 0.25 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQT

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDG-V1/4, 250 V, 0.25 A, sticlă 5 x 20 mm

Articol: CH4XQT Model: GDG-V1/4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent0.25A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime3.83 "
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1, 250V, 1A, sticlă 5 x 20mm | CH4XQM GDG-V11A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1/10, 250 V, 0.1 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQN GDG-V1/100.1A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1/16, 250 V, 0.063 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQP GDG-V1/160.063A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1/2, 250 V, 0.5 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQQ GDG-V1/20.5A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1/32, 250 V, 0.031 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQR GDG-V1/320.031A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V1/8, 250 V, 0.125 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XQU GDG-V1/80.125A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDG-V10, 250V, 10A, sticlă 5 x 20mm | CH4XQV GDG-V1010A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDG-V1/4, 250 V, 0.25 A, sticlă 5 x 20 mm