Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST176248 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 75 Inch Length, 10Pk | AE3AZN 5AHR6

METRIC BLUE UST176248 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M6 x 1, lungime 75 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3AZN Model: UST176248Crucea Ref: 5AHR6
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
€23.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap75mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST176248 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M6 x 1, lungime 75 inch, 10 buc.
€23.28 /ambalaj