Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă METRO 5PCRX H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCF 43Y733

METRO 5PCRX Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR

În stoc
Articol: AD4TCF Model: 5PCRXCrucea Ref: 43Y733
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
€300.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare300 lb.
Materialpoliuretan
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rolă rigidă METRO 5PCRX H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TCG 43Y734 5PCRX€300.03
Rolă rigidă METRO 5PCRX H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TCH 43Y735 5PCRX€300.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5PCRX Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR
€300.03 /unitate