Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 9995Z S Cârlig cromat | AF4ZCX 9RWG0

METRO 9995Z S cârlig cromat

În stoc
Articol: AF4ZCX Model: 9995ZCrucea Ref: 9RWG0
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
€7.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft S Cârlig
CuloriSilver
Adâncime5 / 8 "
finalizareaChrome
Înălţime1.375 "
MaterialOţel
Lăţime23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8302500000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 9995Z S cârlig cromat
€7.87 /unitate