Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Router MICRO 100 SFL-375-69 cu un singur canel din plastic | AA8GRP 18F085

MICRO 100 SFL-375-69 Router cu un singur canel din plastic

În stoc
Element: AA8GRP Model: SFL-375-69Crucea Ref: 18F085

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€82.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de frezat din carbură
Direcția de tăiereMâna stângă
Tip de tăierespiral
SfârşitPătrat
Stil de sfârșitDrept
finalizareaNeacoperit
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix25 de grade +/-2 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipFlaut unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0612
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 SFL-062-42 Router Single Flute Plastic | AA8GRB 18F071 SFL-062-421 / 4 "€65.10
Router MICRO 100 SFL-125-22 cu un singur canel din plastic | AA8GRC 18F072 SFL-125-221 / 8 "€48.45
Router MICRO 100 SFL-125-24 cu un singur canel din plastic | AA8GRD 18F073 SFL-125-241 / 8 "€48.22
Router MICRO 100 SFL-125-42 cu un singur canel din plastic | AA8GRE 18F074 SFL-125-421 / 4 "€56.14
Router MICRO 100 SFL-125-44 cu un singur canel din plastic | AA8GRF 18F075 SFL-125-441 / 4 "€56.29
Router MICRO 100 SFL-187-33 cu un singur canel din plastic | AA8GRH 18F077 SFL-187-333 / 16 "€56.75
Router MICRO 100 SFL-187-35 cu un singur canel din plastic | AA8GRJ 18F078 SFL-187-353 / 16 "€53.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 SFL-375-69 Router cu un singur canel din plastic
€82.82 /unitate