Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0400632HN Piuliță hexagonală, șurub mecanic, nailon, 6 filete, 32 file, dimensiune, 25 buc | AD6TNR 4AGJ1

MICRO PLASTICS 0400632HN Piuliță hexagonală, șurub pentru mașină, nailon, dimensiune 6 filet, dimensiune filet 32, dimensiune, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6TNR Model: 0400632HNCrucea Ref: 4AGJ1
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
€6.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaNatural
Înălţime1 / 8 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0400632HN Piuliță hexagonală, șurub pentru mașină, nailon, dimensiune 6 filet, dimensiune filet 32, dimensiune, 25 buc.
€6.74 /ambalaj