Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 06M040070WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune M4X0.70 mm, buc. 10 | AD6TPU 4AGL8

MICRO PLASTICS 06M040070WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune M4X0.70 mm, buc. 10

În stoc
Articol: AD6TPU Model: 06M040070WNCrucea Ref: 4AGL8
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
€4.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaNatural
Înălţime12.2mm
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetmetric
TipStandard
Anvergura aripilor22.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 06M040070WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune M4X0.70 mm, buc. 10
€4.51 /ambalaj